D-LINK - Wireless AC1200 Wave 2 Dualband Outdoor PoE Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP-3666
Max. Übertragungsrate - 1200 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069443367
Sonepar Artikelnummer
120648810
Hersteller Artikelnummer
DAP-3666
Hersteller Typ
DAP-3666
Hersteller Artikel Nr.:
DAP-3666
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Farbe:
weiß
Breite:
277 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
270 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.199 kg


