Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - Wireless Controller

D-LINK
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWC-1000

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Power over Ethernet (PoE) - sonstige

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Managebar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069358821

Sonepar Artikelnummer

120473742

Hersteller Artikelnummer

DWC-1000

Hersteller Typ

DWC-1000

Hersteller Artikel Nr.:

DWC-1000

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

4

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

3

Redundante Stromversorgung:

Nein

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

44 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.700 kg

Der Wireless Controller DWC-1000 von D-Link ist ein zentrales WLAN-Managementsystem, das speziell für Campus-Gelände, Zweigstellen und Unternehmen entwickelt wurde, die eine leicht zu bedienende und skalierbare Lösung für das Management und die Konfiguration ihres drahtlosen Netzwerks benötigen. Der DWC-1000 ist auch die ideale Lösung für Unternehmen, die an öffentlichen Orten drahtlosen Internetzugang für Gäste bereitstellen möchten. Mit seiner Fähigkeit zur Verwaltung von bis zu zwölf Wireless Access Points (erweiterbar auf 66) und einem Maximum von 264 Wireless Access Points in einem Controller-Cluster stellt der DWC-1000 eine kostengünstige Mobilitätslösung für kleine und mittlere Umgebungen dar. Dank automatischer AP-Erkennung und Verwaltung an einem zentralen Ort erhalten Kunden ein System der Enterprise-Klasse, ohne sich mit umfangreichen und komplexen Konfigurationen belasten zu müssen. Mit seinem robusten und umfassenden Sicherheitserkennungssystem ist der DWC-1000 in der Lage, potenzielle Angriffe durch unautorisierte Nutzer und Geräte an den verwalteten APs zu blockieren, insbesondere in Wireless-Umgebungen. Mit der Gastmanagement-Funktion können Konten erstellt, die Nutzung kontrolliert und die Zugriffssicherheit verwaltet werden. Damit können Unternehmen einen leicht einzurichtenden, aber dennoch sicheren drahtlosen Internetzugang an öffentlichen Orten wie Hotels, Kaffeebars und Flughäfen bereitstellen. Max. Anzahl APs: 66 (264 mit 4xDWC-1000 Cluster) Anzahl/Art der Ports: 6x Gigabit Ethernet Anzahl SSIDs pro Frequenzbereich: 16 Switching Kapazität: - Authentifizierungsmethoden: Local DB, external RADIUS, NAP AP Controller Verbindungsmethode: Bridge DHCP Server: Ja VLAN: Ja