D-LINK - Wireless Range Extender AC1300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP-1620/E
Max. Übertragungsrate - 1200 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069419379
Sonepar Artikelnummer
120476016
Hersteller Artikelnummer
DAP-1620/E
Hersteller Typ
DAP-1620/E
Hersteller Artikel Nr.:
DAP-1620/E
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.308 kg


