Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät Multi-Split R32 5.0kW 3Geräte

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät Multi-Split R32 5.0kW 3Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3MXM52A8

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4573535237556

Sonepar Artikelnummer

121071946

Hersteller Artikelnummer

3MXM52A8

Hersteller Typ

3MXM52A8

Hersteller Artikel Nr.:

3MXM52A8

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

734 mm

Breite:

974 mm

Tiefe:

408 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

57 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

57.000 kg

Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb.Neues Design für das Außengerät.Niedriger Umwelteinfluss dank Kältemittel R-32.Außengeräte mit Swing-Verdichter.Breite Auswahl an anschließbaren Innengeräten.Multi-Split-Anwendung möglich