Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät Multi-Split R32 6.8kW 2Geräte

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät Multi-Split R32 6.8kW 2Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2MXM68A8

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4573535237532

Sonepar Artikelnummer

121071944

Hersteller Artikelnummer

2MXM68A8

Hersteller Typ

2MXM68A8

Hersteller Artikel Nr.:

2MXM68A8

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

552 mm

Breite:

852 mm

Tiefe:

350 mm

Gewicht:

60 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

60.000 kg

Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb.Neues Design für das Außengerät.Niedriger Umwelteinfluss dank Kältemittel R-32.Außengeräte mit Swing-Verdichter.Breite Auswahl an anschließbaren Innengeräten.Multi-Split-Anwendung möglich