Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät SkyAir Advance R32, 7,1 kW, 230 V

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät SkyAir Advance R32, 7,1 kW, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RZASG71MV1

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Typ Kältemittel - R32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848603336

Sonepar Artikelnummer

120470071

Hersteller Artikelnummer

RZASG71MV1

Hersteller Typ

RZASG71MV1

Hersteller Artikel Nr.:

RZASG71MV1

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

770 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

320 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47 dB(A)

Gewicht:

60 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

60.000 kg

* Hohe Effizienz: – Energieeffizienzklasse bis A++ (Kühlen) / A+ (Heizen) – Verdichter bietet erhebliche Effizienzverbesserungen * Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %: dank höherer Energieeffizienz, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs und einer geringeren Kältemittelfüllmenge * Sehr kompakter Aufbau und problemlose Installation * Weiterverwendung bereits vorhandener Technik für R-22 oder R-407C * Garantiert Betrieb im Heiz- und Kühlmodus bis zu -15 °C * Eine mit Kältemittel gekühlte Leiterplatte garantiert eine zuverlässige Kühlung, da diese unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. * Maximale Rohrleitungslängen von bis zu 50 m, minimale Rohrleitungslängen sind nicht begrenzt * Außengeräte für Einzelsplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung