Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät SkyAir Alpha Serie R32, 14 kW, 230 V

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät SkyAir Alpha Serie R32, 14 kW, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RZAG140NV1

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Typ Kältemittel - R32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848761692

Sonepar Artikelnummer

120649596

Hersteller Artikelnummer

RZAG140NV1

Hersteller Typ

RZAG140NV1

Hersteller Artikel Nr.:

RZAG140NV1

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

870 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

460 mm

Schalldruckniveau kühlen:

50 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52 dB(A)

Gewicht:

95.5 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

95.450 kg

Die perfekt Balance zwischen Effizienz und Komfort dank der variablen Kältemitteltemperatur: Saisonale Spitzeneffizienz fast über das gesamte Jahr und schnelle Reaktion an den heißesten Tagen. Für hochsensible Infrastruktur-Kühlanwendungen geeignet. Weiterverwendung bereits vorhandener Technik für R-22 oder R-407C. Garantiert Betrieb im Heiz- und Kühlmodus bis zu -20 °C. Maximale Rohrleitungslänge bis zu 85 m. Hervorragende Einzelventilator-Palette mit niedriger Bauhöhe. Äußerst diskret aufgrund kompakter Abmessungen. Problemlose Handhabung und Instandhaltung, dank großem Zugangsbereich, 7-Segment-Anzeige und zusätzlichem Tragegriff. Spitzeneffizienz: – Energieeffizienzklasse bis A++ sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb – Verdichter bietet erhebliche Effizienzverbesserungen. Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %: dank höherer Energieeffizienz, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs und einer geringeren Kältemittelfüllmenge. Eine mit Kältemittel gekühlte Leiterplatte garantiert eine zuverlässige Kühlung, da diese unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Außengeräte für Einzelsplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung