Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät SkyAir Alpha Serie R32, 14 kW, 400 V

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät SkyAir Alpha Serie R32, 14 kW, 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RZAG140NY1

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Über Inverter gesteuert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848761708

Sonepar Artikelnummer

120470062

Hersteller Artikelnummer

RZAG140NY1

Hersteller Typ

RZAG140NY1

Hersteller Artikel Nr.:

RZAG140NY1

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

380 V

Höhe:

870 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

460 mm

Schalldruckniveau kühlen:

50 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52 dB(A)

Gewicht:

95.5 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

94.200 kg

* Die perfekt Balance zwischen Effizienz und Komfort dank der variablen Kältemitteltemperatur: Saisonale Spitzeneffizienz fast über das gesamte Jahr und schnelle Reaktion an den heißesten Tagen. * Für hochsensible Infrastruktur-Kühlanwendungen geeignet * Weiterverwendung bereits vorhandener Technik für R-22 oder R-407C * Garantiert Betrieb im Heiz- und Kühlmodus bis zu -20 °C * Maximale Rohrleitungslänge bis zu 85 m * Hervorragende Einzelventilator-Palette mit niedriger Bauhöhe * Äußerst diskret aufgrund kompakter Abmessungen * Problemlose Handhabung und Instandhaltung, dank großem Zugangsbereich, 7-Segment-Anzeige und zusätzlichem Tragegriff * Spitzeneffizienz: – Energieeffizienzklasse bis A++ sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb – Verdichter bietet erhebliche Effizienzverbesserungen * Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %: dank höherer Energieeffizienz, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs und einer geringeren Kältemittelfüllmenge * Eine mit Kältemittel gekühlte Leiterplatte garantiert eine zuverlässige Kühlung, da diese unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. * Außengeräte für Einzelsplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung