DAIKIN - Außengerät Split R32 2.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXM25R9
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - Ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4573535108597
Sonepar Artikelnummer
121000917
Hersteller Artikelnummer
RXM25R9
Hersteller Typ
RXM25R9
Hersteller Artikel Nr.:
RXM25R9
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
Ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.76 kg
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
552 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
350 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
47 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
32 kg
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
32.000 kg


