Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DAIKIN - Außengerät Split R32 2kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät Split R32 2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXM20R9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 0.76 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535108580

Sonepar Artikelnummer

121000916

Hersteller Artikelnummer

RXM20R9

Hersteller Typ

RXM20R9

Hersteller Artikel Nr.:

RXM20R9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.76 kg

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

552 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

350 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Gewicht:

32 kg

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

32.000 kg