Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Außengerät Super Inverter Kombination R32, 19 kW, 400 V

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Außengerät Super Inverter Kombination R32, 19 kW, 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RZA200D

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Kühlleistung - 19 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848763016

Sonepar Artikelnummer

120752196

Hersteller Artikelnummer

RZA200D

Hersteller Typ

RZA200D

Hersteller Artikel Nr.:

RZA200D

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Kühlleistung:

19 kW

Heizleistung:

22.4 kW

Anschlussspannung:

380 V

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

117.000 kg

Kompakter (Höhe 870 mm) und leichter Aufbau mit nur einem einzigen Ventilator macht das Gerät unauffällig, ist platzsparend und problemlos zu installieren. Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %: dank höherer Energieeffizienz, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs und einer geringeren Kältemittelfüllmenge. Heizbetrieb bis -20 °C garantiert. Problemlose Handhabung und Instandhaltung, dank großem Zugangsbereich, 7-Segment-Anzeige und zusätzlichem Tragegriff. Weiterverwendung bereits vorhandener Technik für R-22 oder R-407C. Eine mit Kältemittel gekühlte Leiterplatte garantiert eine zuverlässige Kühlung, da diese unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Maximale Rohrleitungslänge bis zu 100 m. Maximaler Niveauunterschied bis zu 30 m. Außengeräte für Einzelsplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung