Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Comfora Außengerät 7,1kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Comfora Außengerät 7,1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXP71N9

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 50.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535308232

Sonepar Artikelnummer

121290099

Hersteller Artikelnummer

RXP71N9

Hersteller Typ

RXP71N9

Hersteller Artikel Nr.:

RXP71N9

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

50.000 kg

Daikin RXP-N Außengerät – Leistungsstark, effizient und leise. Das RXP-N Außengerät von Daikin ist die ideale Wahl für Split-Klimaanlagen in Wohn- und Gewerberäumen. Es überzeugt durch hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und ein robustes, kompaktes Design. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R-32 ist es auch eine nachhaltige Lösung für moderne Klimatisierung. Hauptmerkmale: Kältemittel: R-32 – umweltfreundlich mit 68% geringerem GWP als R-410A. Swing-Kompressor: für besonders leisen und effizienten Betrieb. Inverter-Technologie: stufenlose Leistungsregelung für optimalen Energieverbrauch. Robustes Design: für Wand-, Dach- oder Bodenmontage geeignet. Silent Mode: für besonders geräuscharmen Betrieb. Leistungsdaten (modellabhängig): Kühlleistung: Nominal: 2,0 – 7,1kW. Maximal: bis 7,1kW. Heizleistung: Nominal: 2,5 – 8,2kW. Maximal: bis 9,0kW. Energieeffizienz: SEER: bis 7,30. SCOP: bis 5,76. Energieeffizienzklassen: A++ bis A+++. Geräuschpegel: Außengerät: ab 46dBA (Schalldruck), bis 66dBA (Schallleistung). Betriebsbereich: Kühlung: -10°C bis +48°C. Heizen: -15°C bis +24°C. Technische Details: Stromversorgung: 1~ / 220–240V / 50Hz. Max. Leitungslänge: bis 30m. Max. Höhenunterschied: bis 20m. Kältemittelfüllung: R-32, 0,55–1,1kg. Gewicht: ca. 46–50kg. Besonderheiten: Garantierter Heizbetrieb bis -15°C. Nachtmodus für besonders leisen Betrieb. Eurovent-zertifiziert. Einfache Installation und Wartung. Inklusive Kondensatableitung, Schutzmaßnahmen und Installationszubehör