Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Comfora Wandgerät 2,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Comfora Wandgerät 2,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXP25N9

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4573535333876

Sonepar Artikelnummer

121150256

Hersteller Artikelnummer

FTXP25N9

Hersteller Typ

FTXP25N9

Hersteller Artikel Nr.:

FTXP25N9

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

9.000 kg

''Flüsterleiser Betrieb bis zu lediglich 19dB(A), 2,5kW, Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein. Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur. Partikelfilter mit Silber entfernt Allergene und reinigt die Luft. Geruchsfilter mit Titanapatit reinigt die Luft und bindet Gerüche, z.B. von Tabakrauch und Haustieren. 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen. Die (optionale 120 624 708) WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen eine einfache Regelung über Smartphone ''