Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Comfora Wandgerät 5,0kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Comfora Wandgerät 5,0kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXP50N9

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 11.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535413318

Sonepar Artikelnummer

121290074

Hersteller Artikelnummer

FTXP50N9

Hersteller Typ

FTXP50N9

Hersteller Artikel Nr.:

FTXP50N9

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

11.500 kg

Flüsterleiser Betrieb, bis zu lediglich 19 dB(A). WiFi Controller Schnittstelle: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App. von einem beliebigen Ort über Ihr lokales Netzwerk oder über das. Internet, behalten Sie den Energieverbrauch im Auge. Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal. für Modernisierungsprojekte, insbesondere für die Montage über. einer Tür. Platzsparendes, zeitgemäßes Design für Wandmontage. Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch. antibakteriellen Partikelfilter mit Silber: erfasst Allergene wie. Pollen und Hausstaubmilben. 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale. Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in. alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen