Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Daikin Emura Außengerät 3,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Daikin Emura Außengerät 3,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXJ35A9

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535434023

Sonepar Artikelnummer

121290089

Hersteller Artikelnummer

RXJ35A9

Hersteller Typ

RXJ35A9

Hersteller Artikel Nr.:

RXJ35A9

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

32.000 kg

Daikin RXJ-A Außengerät – Premium-Klimatisierung mit Stil und Effizienz. Das RXJ-A Außengerät von Daikin kombiniert modernes Design mit höchster Energieeffizienz und leisem Betrieb. Ideal für anspruchsvolle Wohnräume, in denen Komfort, Umweltfreundlichkeit und Ästhetik gleichermaßen zählen. Hauptmerkmale: Kältemittel: R-32 – reduziert das Treibhauspotenzial um 68% im Vergleich zu R-410A. Inverter-Technologie: für präzise Leistungsanpassung und niedrigen Energieverbrauch. Design: Kompaktes, elegantes Gehäuse in Elfenbeinweiß – perfekt für moderne Architektur. Leiser Betrieb: Flüsterleise mit Nachtmodus – ideal für Wohngebiete. Leistungsdaten (modellabhängig): Kühlleistung: Nominal: 2,0 – 5,0kW. Maximal: bis 5,3kW. Heizleistung: Nominal: 2,5 – 5,8kW. Maximal: bis 6,5kW. Energieeffizienz: SEER: bis 8,75 (Kühlen). SCOP: bis 6,47 (Heizen). Energieeffizienzklassen: A++ bis A+++. Geräuschpegel: Außengerät: ab 46dBA (Nachtmodus ab 55dBA). Betriebsbereich: Kühlung: bis +50°C. Heizen: bis -20°C. Technische Details: Stromversorgung: 1~ / 220–240V / 50Hz. Max. Leitungslänge: bis 30m. Max. Höhenunterschied: bis 20m. Kältemittelfüllung: R-32, 0,76–1,10kg. Gewicht: ca. 33–49kg. Besonderheiten: Garantierter Heizbetrieb bis -20°C. Nachtmodus für besonders leisen Betrieb. Umweltfreundlich durch geringes GWP des Kältemittels. Einfache Installation und Wartung. Eurovent-zertifiziert