Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Daikin Emura Wandgerät 2,0kW Mattschw.

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Daikin Emura Wandgerät 2,0kW Mattschw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXJ20AB9

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535412601

Sonepar Artikelnummer

121290057

Hersteller Artikelnummer

FTXJ20AB9

Hersteller Typ

FTXJ20AB9

Hersteller Artikel Nr.:

FTXJ20AB9

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

12.000 kg

Allgemein zum Innengerät: • Gerät für Mono- und Multisplit-Anwendungen verwendbar • Bei Stillstand automatischer Schließvorgang der Luftaustritts-Klappen • Pflege und Reinigung über die öffenbare Frontblende • Geräteverkleidung aus Kunststoff in Weiß, Silber oder Schwarz • Luftaustritt erfolgt frontal über motorisch verstellbare vertikale Luftleitlamelle und motorisch. verstellbare horizontale Klappen. Luftansaugung erfolgt von oben über großflächige. regenerierbare Luftfilter • Gegenstromwärmeüberträger als Direktverdampfer / Kondensator mit Kupferrohren und. Aluminiumlamellen • Querstromventilator mit mehrstufigen Motor • Gerät mit regenerierbaren Luftfilter: waschbar, schimmelabweisend • Gerät mit Infrarot-Fernbedienung (kabellos bis ca. 7 m). Funktionen vom Innengerät: • Intelligenter Wärmesensor • Komfort Luftstrom • 3-D Luftstrom • Flüsterbetrieb Innengerät • Luftreinigungsfilter Gerüche • Luftreinigungsfilter Allergene • Schnelles Aufheizen • Flash Streamer • Onecta App