Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Deckengerät 4-Wege SkyAir R32, 10 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Deckengerät 4-Wege SkyAir R32, 10 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUA100A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - R32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848602834

Sonepar Artikelnummer

120470104

Hersteller Artikelnummer

FUA100A

Hersteller Typ

FUA100A

Hersteller Artikel Nr.:

FUA100A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

R32

Farbe:

weiß

Höhe:

198 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

950 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

10

Luftvolumenstrom Kühlen:

1200 .. 1860 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1200 .. 1860 m³/h

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Gewicht:

26 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

26.000 kg

Auch Räume mit einer Deckenhöhe bis zu 3,5 m können ohne Leistungsverlust sehr einfach beheizt oder gekühlt werden. Kann einfach sowohl in neue als auch in Sanierungsprojekte eingebaut werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Über die Fernbedienung sind 5 verschiedene Austrittswinkel zwischen 0 und 60° programmierbar. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen! Elegantes Gehäuse in Reinweiß (RAL9010) und Eisengrau (RAL7011) passt in jedes Innendekor. Optimaler Komfort dank automatischer Anpassung des Luftstroms an die erforderliche Last garantiert. Standard-Kondensatpumpe mit 500 mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit