Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Deckengerät R32, 3,5 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Deckengerät R32, 3,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHA35A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Typ Kältemittel - R32

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848717521

Sonepar Artikelnummer

120649566

Hersteller Artikelnummer

FHA35A9

Hersteller Typ

FHA35A9

Hersteller Artikel Nr.:

FHA35A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Typ Kältemittel:

R32

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

235 mm

Breite:

960 mm

Tiefe:

690 mm

Schalldruckniveau kühlen:

31 .. 36 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

31 .. 36 dB(A)

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Gewicht:

24 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

26.000 kg

Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen dank Coanda-Effekt: Ausblaswinkel bis zu 100°. Auch Räume mit einer Deckenhöhe bis zu 3,8m können ohne Leistungsverlust sehr einfach beheizt oder gekühlt werden. Kann einfach sowohl in neue als auch in Sanierungsprojekte eingebaut werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Der verringerte seitliche Wartungsfreiraum von lediglich 30 mm ermöglicht auch in Ecken oder an Stellen mit wenig Platz eine problemlose Installation. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. Es kann aus 5 Ventilatordrehzahlen gewählt werden. Elegantes Gerät passt in jedes Innendekor. Die Lamellen schließen ganz, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, keine Lufteintrittsgitter sind sichtbar