DAIKIN - Infrarotfernbedienung für FCAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRC7FA532F
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Höhe - 157 mm
Breite - 62 mm
Tiefe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548848144556
Sonepar Artikelnummer
120470120
Hersteller Artikelnummer
BRC7FA532F
Hersteller Typ
BRC7FA532F
Hersteller Artikel Nr.:
BRC7FA532F
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Höhe:
157 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
17.5 mm
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.735 kg
In Kombination mit Geräteblende „Weiß“ für Roundflow Kassettengerät. Option kann nicht mit selbstreinigenden Geräteblenden für Roundflow Kassettengerät kombiniert werden


