DAIKIN - Infrarotfernbedienung für FFA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRC7F530W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Höhe - 265 mm
Breite - 191 mm
Tiefe - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548848244188
Sonepar Artikelnummer
120470122
Hersteller Artikelnummer
BRC7F530W
Hersteller Typ
BRC7F530W
Hersteller Artikel Nr.:
BRC7F530W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Höhe:
265 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
89 mm
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.549 kg
Daikin BRC7F530W Infrarot-Fernbedienung für FFA-Wandgeräte, weiß. Kabelloser Komfortregler für die FFA-Wandgeräteserie.


