Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kabel 8m, für BRC073

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kabel 8m, für BRC073

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRCW901A08

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4906938894024

Sonepar Artikelnummer

120624703

Hersteller Artikelnummer

BRCW901A08

Hersteller Typ

BRCW901A08

Hersteller Artikel Nr.:

BRCW901A08

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

0.240 kg

Verlängertes 8 m Kabel für Daikin BRC073 Steuerungen zur flexiblen Montage im Raum.