Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kabelfernbedienung für Split-Geräte

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kabelfernbedienung für Split-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRC073

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Zolltarifnummer - 84159000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848356409

Sonepar Artikelnummer

120649593

Hersteller Artikelnummer

BRC073

Hersteller Typ

BRC073

Hersteller Artikel Nr.:

BRC073

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

0.290 kg

Benutzerfreundliche Fernbedienung in modernem Design. Einfach zu bedienen: direkter Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Einfache Inbetriebnahme: intuitive Schnittstelle für erweiterte Menüeinstellungen. Optimieren Sie Ihr Klimasystem durch Aktivieren einer Reihe von Energiesparfunktionen (Grenzwerte für Temperaturbereich, Absenkungsfunktion, Zeitschaltuhr für Ausschalten u.v.m.). Richten Sie bis zu 3 unabhängige Zeitpläne ein, damit der Benutzer den Zeitplan im Verlauf des Jahres (z. B. für Sommer, Winter, Übergangszeit) selbst auswählen kann. Echtzeituhr mit automatischer Umstellung auf Sommerzeit. Unterstützung für mehrere Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Rumänisch, Bulgarisch, Russisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Serbisch und Slowakisch). Möglichkeit zum Einschränken einzelner Menüfunktionen. Möglichkeit zum Einschränken jeder Taste einzeln. Möglichkeit zur individuellen Einschränkung jeder Betriebsart (Kühlen, Heizen, Auto usw.). Bei einem Stromausfall bleiben, dank der integrierten Stützbatterie, alle gespeicherten Einstellungen bis zu 48 Stunden lang erhalten. Bei Absenkbetrieb wird die Raumtemperatur während Zeiten Ihrer Abwesenheit zur Energieeinsparung auf von Ihnen gewünschtem Wert gehalten