DAIKIN - Kabelfernbedienung Madoka Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRC1H52S7
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90321020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4573535459934
Sonepar Artikelnummer
121382299
Hersteller Artikelnummer
BRC1H52S7
Hersteller Typ
BRC1H52S7
Hersteller Artikel Nr.:
BRC1H52S7
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg
''Die Daikin Kabel‑Fernbedienung Madoka BRC1H52S7 ist eine moderne, kabelgebundene Bedien‑ und Diagnoseeinheit für Daikin Innengeräte mit P1‑P2‑Datenbus. Sie ist für die Aufputzmontage mit oder ohne Hohlraumdose ausgelegt und verfügt über ein kompaktes Design (85 × 85 mm) in weißem Kunststoffgehäuse. Die Bedienung erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD‑Display, drei Touch‑Tasten sowie einen physischen Ein‑/Aus‑Taster. Die Fernbedienung ermöglicht die grundlegende Steuerung von Betriebsart, Solltemperatur (16–32 °C), Lüfterstufen, Luftausblasrichtung sowie Timer‑ und Wochenprogramme. Ein integrierter Raumtemperaturfühler verbessert die Regelgenauigkeit durch automatische Umschaltung zwischen Geräte‑ und Fernbedienungsfühler. Störungen, Betriebszustände und Wartungshinweise werden übersichtlich angezeigt. Erweiterte Konfigurations‑, Service‑ und Wartungseinstellungen erfolgen über die Madoka Assistant App via Bluetooth, die in über 26 Sprachen verfügbar ist. Die BRC1H52W7 unterstützt Einzel‑, Gruppen‑ (bis 16 Innengeräte) sowie Haupt‑/Nebenbetrieb mit automatischer Adressierung. Die Verbindung zum Innengerät erfolgt über ein zweiadriges Kabel (0,75 mm²) mit bis zu 500 m Leitungslänge. Besonders hervorzuheben ist die Eignung für R‑32‑VRV‑Systeme: Die Fernbedienung verfügt über optische und akustische Alarmfunktionen und erfüllt die Anforderungen der DIN IEC 60335‑2‑40, einschließlich sicherheitsrelevanter Reaktionen im Leckagefall.''


