Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kältemittelleitung 1/4 12m

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kältemittelleitung 1/4 12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143133

  • Länge - 12 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 74111090

  • Gewicht - 1.762 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121071926

Hersteller Artikelnummer

143133

Hersteller Typ

143133

Hersteller Artikel Nr.:

143133

Länge:

12 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

1.762 kg

Kältemittelleitungen. Daikin empfiehlt Kältemittelleitungen in Kupfer (diese müssen den gängigen Normen und Richtlinien entsprechen). Kältemittelleitung Kupfer wärmegedämmt. Die Wärmedämmung der Kältemittelleitung erfüllt die Euroklasse E (Brandverhalten/Baustoffklasse) nach DIN EN 13501-1. Isolierstärke ca. 8mm, nicht UV-beständig.