Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät hoher statischer Druck SkyAir R32, 22,4 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät hoher statischer Druck SkyAir R32, 22,4 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FDA250A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Kühlleistung - 22 kW

  • Heizleistung - 24 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848819027

Sonepar Artikelnummer

120752195

Hersteller Artikelnummer

FDA250A

Hersteller Typ

FDA250A

Hersteller Artikel Nr.:

FDA250A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Kühlleistung:

22 kW

Heizleistung:

24 kW

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

470 mm

Breite:

1490 mm

Tiefe:

1100 mm

Schalldruckniveau kühlen:

37 .. 44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

37 .. 44 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

22.2 mm

Gewicht:

115 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

115.000 kg

Hoher externer statischer Druck bis zu 250 Pa ermöglicht umfangreiche Kanal- und Gitternetzwerke. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Externer statischer Druck (ESP) kann über verkabelte Fernbedienung geändert werden, wodurch das Zuluftvolumen optimal eingestellt werden kann. Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Bis zu 26,4 kW im Heizbetrieb. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Integrierte Kondensatableitungspumpe (625 mm) erhöht die Flexibilität und die Installationsgeschwindigkeit (Standard bei FDA125, optional bei FDA200-250). Serienmäßiger Luftansaugfilter vereinfacht die Installation