Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät niedriger ESP 6,0kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät niedriger ESP 6,0kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FDXM60F9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.06 kW

  • Heizleistung - 0.06 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722839

Sonepar Artikelnummer

120470004

Hersteller Artikelnummer

FDXM60F9

Hersteller Typ

FDXM60F9

Hersteller Artikel Nr.:

FDXM60F9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.06 kW

Heizleistung:

0.06 kW

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

200 mm

Breite:

1150 mm

Tiefe:

620 mm

Schalldruckniveau kühlen:

30 .. 38 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30 .. 38 dB(A)

Gewicht:

28 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

28.000 kg

* Gerät nicht sichtbar, da es in die Zwischendecke installiert wird: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar * Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm Höhe eingebaut werden * Selbstreinigender Filter als Option gewährleistet durch regelmäßige Filterreinigung maximale Effizienz, Komfort und Zuverlässigkeit * Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch * Mit einem mittleren externen statischen Druck von bis zu 40 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen verschiedenster Länge eingesetzt werden * Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A * Mehrbereichs-Bausatz ermöglicht mehrere individuell geregelte Klimatisierungszonen, die über ein Innengerät bedient werden * Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstrom-Ventilatormotor