Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät Standard R32, 5 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät Standard R32, 5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FBA50A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722891

Sonepar Artikelnummer

120649574

Hersteller Artikelnummer

FBA50A9

Hersteller Typ

FBA50A9

Hersteller Artikel Nr.:

FBA50A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

245 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

800 mm

Schalldruckniveau kühlen:

29 .. 35 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

29 .. 37 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Gewicht:

28 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

28.000 kg

Schlankstes Gerät in seiner Klasse, nur 245 mm (300 mm integrierte Höhe), und so sind schmale Zwischendecken keine Herausforderung mehr. Aufgrund des mittleren externen statischen Drucks von bis zu 150 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge eingesetzt werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Externer statischer Druck (ESP) kann über verkabelte Fernbedienung geändert werden, wodurch das Zuluftvolumen optimal eingestellt werden kann. Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Niedriger Betriebsgeräuschpegel von 25 dBA. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Mehrbereichs-Bausatz ermöglicht mehrere individuell geregelte Klimatisierungszonen, die über ein Innengerät bedient werden. Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. Optionaler Frischlufteinlass. Flexible Installation: Luftansaugung kann von der Rückseite auf die Unterseite umgestellt werden und Wahlmöglichkeit zwischen freiem Einbau oder Anschluss an optionale Ansauggitter. Integrierte Standard-Kondensatpumpe mit 625 mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit