Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät Standard R32, 6 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät Standard R32, 6 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FBA60A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722907

Sonepar Artikelnummer

120470074

Hersteller Artikelnummer

FBA60A9

Hersteller Typ

FBA60A9

Hersteller Artikel Nr.:

FBA60A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

245 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

800 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

750 .. 1080 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

750 .. 1080 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

25 .. 30 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25 .. 31 dB(A)

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Gewicht:

35 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

35.000 kg

* Schlankstes Gerät in seiner Klasse, nur 245 mm (300 mm integrierte Höhe), und so sind schmale Zwischendecken keine Herausforderung mehr. * Aufgrund des mittleren externen statischen Drucks von bis zu 150 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge eingesetzt werden. * Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. * Externer statischer Druck (ESP) kann über verkabelte Fernbedienung geändert werden, wodurch das Zuluftvolumen optimal eingestellt werden kann. * Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. * Niedriger Betriebsgeräuschpegel von 25 dBA. * Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. * Mehrbereichs-Bausatz ermöglicht mehrere individuell geregelte Klimatisierungszonen, die über ein Innengerät bedient werden. * Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. * Optionaler Frischlufteinlass. * Flexible Installation: Luftansaugung kann von der Rückseite auf die Unterseite umgestellt werden und Wahlmöglichkeit zwischen freiem Einbau oder Anschluss an optionale Ansauggitter. * Integrierte Standard-Kondensatpumpe mit 625 mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit