Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät Standard SkyAir R32, 10 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät Standard SkyAir R32, 10 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FBA100A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848554461

Sonepar Artikelnummer

120470091

Hersteller Artikelnummer

FBA100A

Hersteller Typ

FBA100A

Hersteller Artikel Nr.:

FBA100A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

900 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

1600 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

1380 .. 1740 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1380 .. 1740 m³/h

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Gewicht:

46 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

46.000 kg

Flache und elegante Vorderblende passt sich leicht in jedes Innendekor ein und kann auf einfachere Weise gereinigt werden. Kann einfach sowohl in neue als auch in Sanierungsprojekte eingebaut werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Dank 5 verschiedener, an der Fernbedienung einstellbarer Ausblaswinkel kann die Luft komfortabel nach oben und nach unten verteilt werden. Wartungsarbeiten können einfach von der Vorderseite der Anlage aus vorgenommen werden. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. Flexibel zu installieren, da das größte Gehäuse nur 17 kg wiegt, Leitungsanschluss kann unten, links oder rechts am Gerät erfolgen