Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kanalgerät Standard SkyAir R32, 7,1 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kanalgerät Standard SkyAir R32, 7,1 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FBA71A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Luftvolumenstrom Kühlen - 750 .. 1080 m³/h

  • Luftvolumenstrom Heizen - 750 .. 1080 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722914

Sonepar Artikelnummer

120470094

Hersteller Artikelnummer

FBA71A9

Hersteller Typ

FBA71A9

Hersteller Artikel Nr.:

FBA71A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

sonstige

Luftvolumenstrom Kühlen:

750 .. 1080 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

750 .. 1080 m³/h

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

35.000 kg

Flache und elegante Vorderblende passt sich leicht in jedes Innendekor ein und kann auf einfachere Weise gereinigt werden. Kann einfach sowohl in neue als auch in Sanierungsprojekte eingebaut werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Dank 5 verschiedener, an der Fernbedienung einstellbarer Ausblaswinkel kann die Luft komfortabel nach oben und nach unten verteilt werden. Wartungsarbeiten können einfach von der Vorderseite der Anlage aus vorgenommen werden. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. Flexibel zu installieren, da das größte Gehäuse nur 17 kg wiegt, Leitungsanschluss kann unten, links oder rechts am Gerät erfolgen