Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kassettengerät Fully Flat R32, 6 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kassettengerät Fully Flat R32, 6 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FFA60A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Frequenz - 50 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722877

Sonepar Artikelnummer

120649565

Hersteller Artikelnummer

FFA60A9

Hersteller Typ

FFA60A9

Hersteller Artikel Nr.:

FFA60A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

260 mm

Breite:

575 mm

Tiefe:

575 mm

Schalldruckniveau kühlen:

32 .. 43 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

32 .. 43 dB(A)

Gewicht:

17.5 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

17.500 kg

Vollständige Integration in Standard-Deckenelemente, lediglich 8 mm Überstand. Bemerkenswerte Kombination aus edlem Design und technischer Spitzenleistung, mit einem eleganten Äußeren in Weiß oder Silber und Weiß. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort. Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen! Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Niedrigerer Energieverbrauch dank speziell entwickeltem, kleinem Rohrwärmetauscher, DC-Ventilatormotoren und Kondensatpumpe. Optionaler Frischlufteinlass. Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume. Standard-Kondensatpumpe mit 630mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit