Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kassettengerät Roundflow R32, 3,5 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kassettengerät Roundflow R32, 3,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCAG35B

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Anzahl der Gebläsestufen - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848702275

Sonepar Artikelnummer

120470075

Hersteller Artikelnummer

FCAG35B

Hersteller Typ

FCAG35B

Hersteller Artikel Nr.:

FCAG35B

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

sonstige

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Gebläsestufen:

9

Luftvolumenstrom Kühlen:

528 .. 774 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

564 .. 846 m³/h

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

18.000 kg

Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Optionale automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und höherem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten. Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort. Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63. Breiteste Auswahlmöglichkeiten an Geräteblenden überhaupt: Designerblenden in Weiß (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005) und Standardblenden in Weiß (RAL 9010) mit grauen Lamellen oder Vollweiß. Vereinheitlichtes Innengerät kann mit Außengeräten mit R32 und R410A kombiniert werden, dadurch Vereinfachung der Bestände. Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen! Größere Lamellen und einzigartiges Schwenkmuster verbessern die gleichmäßige Luftverteilung. Es kann aus 5 Ventilatordrehzahlen gewählt werden. Optionaler Frischlufteinlass. Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume. Standard-Kondensatpumpe mit 675mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit