Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kassettengerät Roundflow SkyAir R32 12.5 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kassettengerät Roundflow SkyAir R32 12.5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCAG125B

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Kühlleistung - 12.1 kW

  • Heizleistung - 13.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848702251

Sonepar Artikelnummer

120470096

Hersteller Artikelnummer

FCAG125B

Hersteller Typ

FCAG125B

Hersteller Artikel Nr.:

FCAG125B

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

sonstige

Kühlleistung:

12.1 kW

Heizleistung:

13.5 kW

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Gebläsestufen:

15

Luftvolumenstrom Kühlen:

786 .. 1632 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

780 .. 1620 m³/h

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

23.000 kg

Flache und elegante Vorderblende passt sich leicht in jedes Innendekor ein und kann auf einfachere Weise gereinigt werden. Kann einfach sowohl in neue als auch in Sanierungsprojekte eingebaut werden. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Dank 5 verschiedener, an der Fernbedienung einstellbarer Ausblaswinkel kann die Luft komfortabel nach oben und nach unten verteilt werden. Wartungsarbeiten können einfach von der Vorderseite der Anlage aus vorgenommen werden. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem Gleichstrom-Ventilatormotor. Flexibel zu installieren, da das größte Gehäuse nur 17 kg wiegt, Leitungsanschluss kann unten, links oder rechts am Gerät erfolgen