Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Kassettengerät Roundflow SkyAir R32, 12,5 kW - sehr hoher COP

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Kassettengerät Roundflow SkyAir R32, 12,5 kW - sehr hoher COP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCAHG125H

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Kühlleistung - 12.1 kW

  • Heizleistung - 13.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848702305

Sonepar Artikelnummer

120649603

Hersteller Artikelnummer

FCAHG125H

Hersteller Typ

FCAHG125H

Hersteller Artikel Nr.:

FCAHG125H

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Kühlleistung:

12.1 kW

Heizleistung:

13.5 kW

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

288 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

840 mm

Schalldruckniveau kühlen:

35 .. 45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

35 .. 45 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

25 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

25.000 kg

Zwischendeckengerät mit hohem COP-Wert sorgt für Spitzenleistung und erhebliche Energieeinsparungen. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Optionale automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und höherem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten. Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort. Breiteste Auswahlmöglichkeiten an Geräteblenden überhaupt: Designerblenden in Weiß (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005) und Standardblenden in Weiß (RAL 9010) mit grauen Lamellen oder Vollweiß. Vereinheitlichtes Innengerät kann mit Außengeräten mit R32 und R410A kombiniert werden, dadurch Vereinfachung der Bestände. Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen! Größere Lamellen und einzigartiges Schwenkmuster verbessern die gleichmäßige Luftverteilung. Es kann aus 5 Ventilatordrehzahlen gewählt werden. Optionaler Frischlufteinlass. Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume. Standard-Kondensatpumpe mit 675mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit