Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Perfera Außengerät 3,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Perfera Außengerät 3,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXM35A9

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 36.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535352341

Sonepar Artikelnummer

121290093

Hersteller Artikelnummer

RXM35A9

Hersteller Typ

RXM35A9

Hersteller Artikel Nr.:

RXM35A9

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

36.000 kg

Daikin RXM-A Außengerät – Effizient, leise und umweltfreundlich. Das RXM-A Außengerät von Daikin ist die ideale Lösung für moderne Split-Klimaanlagen. Es überzeugt durch hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und ein umweltfreundliches Kältemittel. Perfekt geeignet für Wohnräume, Büros und kleinere Gewerbeeinheiten. Hauptmerkmale: Kältemittel: R-32 – 68% geringerer Treibhauseffekt im Vergleich zu R-410A. Inverter-Technologie: für präzise Leistungsanpassung und niedrigen Energieverbrauch. Swing-Kompressor: besonders leise und effizient. Korrosionsgeschützter Wärmetauscher: für lange Lebensdauer. Leiser Nachtmodus: reduziert Geräuschpegel auf bis zu 55dBA. Leistungsdaten (modellabhängig): Kühlleistung: Nominal: 2,0 – 5,0kW. Maximal: bis 5,3kW. Heizleistung: Nominal: 2,5 – 5,8kW. Maximal: bis 6,5kW. Energieeffizienz: SEER: bis 9,47 (Kühlen). SCOP: bis 6,52 (Heizen). Energieeffizienzklassen: A++ bis A+++. Geräuschpegel: Außengerät: ab 58dBA (Standard), ab 55dBA (Silent Mode). Betriebsbereich: Kühlung: -10°C bis +50°C. Heizen: -20°C bis +24°C. Technische Details: Stromversorgung: 1~ / 220–240V / 50Hz. Max. Leitungslänge: bis 30m. Max. Höhenunterschied: bis 20m. Kältemittelfüllung: R-32, 0,95–1,10kg. Gewicht: ca. 36–49kg. Besonderheiten: Garantierter Heizbetrieb bis -20°C. Nachtmodus für besonders leisen Betrieb. Umweltfreundlich durch geringes GWP des Kältemittels. Einfache Installation und Wartung. Eurovent-zertifiziert