Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Perfera Außengerät 4,2kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Perfera Außengerät 4,2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXM42A

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 40.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848794089

Sonepar Artikelnummer

121150264

Hersteller Artikelnummer

RXM42A

Hersteller Typ

RXM42A

Hersteller Artikel Nr.:

RXM42A

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

40.000 kg

''Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz. Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet. Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden. Mit Korrosionsschutz behandelte Lamellen im Außengerät. 4,2kW ''