Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Perfera Truhengerät 2,0kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Perfera Truhengerät 2,0kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVXM20B

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535364474

Sonepar Artikelnummer

121290049

Hersteller Artikelnummer

CVXM20B

Hersteller Typ

CVXM20B

Hersteller Artikel Nr.:

CVXM20B

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

17.000 kg

Ansprechendes und modernes Design. Im Heizbetrieb bis zu A++ und im Kühlbetrieb bis zu A+++. 3 einzigartige Heizfunktionen: Schnelles Aufheizen, Erwärmen. des Fußbodens, Heizen Plus. Dualer Luftstrom für eine bessere Luftverteilung. Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualität. Die integrierte WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf. Ihr Gerät von überall, zu jederzeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Onecta zuzugreifen. Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart. Ventilatordrehzahl usw. über Amazon Alexa oder Google Assistant (1). Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus