DAIKIN - Perfera Truhengerät FVXM-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FVXM50B
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4573535364504
Sonepar Artikelnummer
121290077
Hersteller Artikelnummer
FVXM50B
Hersteller Typ
FVXM50B
Hersteller Artikel Nr.:
FVXM50B
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
17.000 kg
Ansprechendes und modernes Design. Im Heizbetrieb bis zu A++ und im Kühlbetrieb bis zu A+++. 3 einzigartige Heizfunktionen: Schnelles Aufheizen, Erwärmen. des Fußbodens, Heizen Plus. Dualer Luftstrom für eine bessere Luftverteilung. Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualität. Die integrierte WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf. Ihr Gerät von überall, zu jederzeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Onecta zuzugreifen. Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart. Ventilatordrehzahl usw. über Amazon Alexa oder Google Assistant (1). Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus