Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Perfera Wandgerät 1.5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Perfera Wandgerät 1.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTXM15A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung - 0.019 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4548848793907

Sonepar Artikelnummer

121151562

Hersteller Artikelnummer

CTXM15A

Hersteller Typ

CTXM15A

Hersteller Artikel Nr.:

CTXM15A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

0.019 kW

Heizleistung:

0.018 kW

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

298 mm

Breite:

804 mm

Tiefe:

252 mm

Schalldruckniveau kühlen:

19 .. 41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20 .. 39 dB(A)

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Gewicht:

11.5 kg

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

11.500 kg

Attraktives Design in Wandmontage mit perfekter Raumlufqualität, Comfort+: Perfekter Komfort mit gleichmäßiger Temperaturverteilung im ganzen Raum, Sensor zur Bewegungserkennung