Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Perfera Wandgerät 4,2kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Perfera Wandgerät 4,2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXM42A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung - 0.031 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4548848793976

Sonepar Artikelnummer

121151713

Hersteller Artikelnummer

FTXM42A

Hersteller Typ

FTXM42A

Hersteller Artikel Nr.:

FTXM42A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

0.031 kW

Heizleistung:

0.035 kW

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

298 mm

Breite:

804 mm

Tiefe:

252 mm

Schalldruckniveau kühlen:

21 .. 45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

21 .. 45 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

5 mm

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

11.500 kg

Split Wandgerät ''Perfera'' zum Kühlen oder Heizen, Gerät für Mono- und Multisplit-Anwendungen verwendbar, Bei Stillstand automatischer Schließvorgang der Luftaustritts-Klappen, Pflege und Reinigung über die öffenbare Frontblende, Geräteverkleidung aus Kunststoff in Weiß, Luftaustritt erfolgt frontal über motorisch verstellbare vertikale Luftleitlamelle und motorisch verstellbare horizontale Klappen. Luftansaugung erfolgt von oben über großflächige regenerierbare Luftfilter, Gegenstromwärmeüberträger als Direktverdampfer / Kondensator mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen, Querstromventilator mit mehrstufigen Motor, Gerät mit regenerierbaren Luftfilter: waschbar, schimmelabweisend, Infrarot-Fernbedienung, Intelligenter Mehrbereichs-Bewegungssensor, 2 Bereiche, Luftreinigungsfilter Gerüche