Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Sensira Außengerät 3,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Sensira Außengerät 3,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXF35F

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535358985

Sonepar Artikelnummer

121290082

Hersteller Artikelnummer

RXF35F

Hersteller Typ

RXF35F

Hersteller Artikel Nr.:

RXF35F

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

24.000 kg

Daikin RXF-A/B Außengerät – Effiziente Klimatisierung für Ihr Zuhause. Produktbeschreibung: Die RXF-A/B-Serie von Daikin bietet leistungsstarke und energieeffiziente Außengeräte für Split-Klimaanlagen mit modernem Design und robuster Bauweise. Ideal für die Wand-, Dach- oder Terrassenmontage. Hauptmerkmale: Kältemittel: R-32 – umweltfreundlich mit 68 % weniger Treibhauspotenzial als R-410A. Leistungsregelung: Inverter-Technologie für effizienten Betrieb. Kühlleistung: RXF20B: 2,0 kW (nominal), max. 2,6 kW. RXF25B: 2,5 kW (nominal), max. 3,0 kW. RXF50B: 5,0 kW (nominal), max. 6,0 kW. RXF60B: 6,0 kW (nominal), max. 7,0 kW. RXF71A: 7,1 kW (nominal), max. 7,3 kW. Heizleistung: RXF20B: 2,5 kW (nominal), max. 3,5 kW. RXF25B: 2,8 kW (nominal), max. 4,0 kW. RXF50B: 6,0 kW (nominal), max. 7,7 kW. RXF60B: 6,4 kW (nominal), max. 8,0 kW. RXF71A: 8,2 kW (nominal), max. 9,0 kW. Energieeffizienz: SEER bis zu 6,22 (Kühlen), SCOP bis zu 5,32 (Heizen). Energieklassen: A++ bis A+++. Geräuschpegel: Außengerät: ca. 60–66 dBA (je nach Modell). Gewicht: ca. 26–50 kg je nach Modell. Max. Leitungslänge: bis zu 30 m. Betriebsbereich: -15 °C bis +46 °C Außentemperatur. Besonderheiten: Korrosionsgeschützter Wärmetauscher für lange Lebensdauer. Umweltfreundlich und energieeffizient. Einfache Installation und Wartung. Ideal für Wohn- und kleinere Gewerbeobjekte