Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Sensira Wandgerät 2,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Sensira Wandgerät 2,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXF25F

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535358930

Sonepar Artikelnummer

121290051

Hersteller Artikelnummer

FTXF25F

Hersteller Typ

FTXF25F

Hersteller Artikel Nr.:

FTXF25F

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

8.000 kg

Saisonale Effizienzwerte bis zu A++ in Kühlen und Heizen. WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet, behalten Sie den Energieverbrauch im Auge. Leiser Betrieb, lediglich bis zu nur 20 dB(A). Optionen und Zubehör Seite 105