Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Sensira Wandgerät 7,1kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Sensira Wandgerät 7,1kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXF71F

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535413455

Sonepar Artikelnummer

121290056

Hersteller Artikelnummer

FTXF71F

Hersteller Typ

FTXF71F

Hersteller Artikel Nr.:

FTXF71F

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

13.500 kg

Saisonale Effizienzwerte bis zu A++ in Kühlen und Heizen. WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet, behalten Sie den Energieverbrauch im Auge. Leiser Betrieb, lediglich bis zu nur 20 dB(A). Optionen und Zubehör Seite 110