Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Stylish Außengerät 2,5kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Stylish Außengerät 2,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXA25A8

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535327059

Sonepar Artikelnummer

121150259

Hersteller Artikelnummer

RXA25A8

Hersteller Typ

RXA25A8

Hersteller Artikel Nr.:

RXA25A8

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

32.000 kg

'' Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz. Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet. 2,5kW ''