Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Stylish Außengerät 5 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Stylish Außengerät 5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXA50B8

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 84159000

  • Gewicht - 49.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535308362

Sonepar Artikelnummer

121290079

Hersteller Artikelnummer

RXA50B8

Hersteller Typ

RXA50B8

Hersteller Artikel Nr.:

RXA50B8

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

49.000 kg

Allgemein zum Außengerät: • Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, lackiert in Elfenbeinweiß • Wärmetauscher mit Korrosionsschutz • Inverter-Swing-Verdichter • Stromversorgung vom Innengerät erfolgt über das Außengerät • Gerät mit Flüsterbetrieb (ECONO Modus). Technische Daten: Einsatzbereich Kühlen: -10 °C bis +46 °C TK. Heizen: -15 °C bis +24 °C TK. Stromversorgung: 1~ / 50 Hz / 230 V. Kältemittel / GWP: R-32 / 675. Kältemittelwerksfüllung: für bis zu 10 Meter Leitungslänge. Luftaustritt: horizontal, nach vorne