Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Truhengerät ohne Verkleidung R32, 6 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Truhengerät ohne Verkleidung R32, 6 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FNA60A9

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848722938

Sonepar Artikelnummer

120649572

Hersteller Artikelnummer

FNA60A9

Hersteller Typ

FNA60A9

Hersteller Artikel Nr.:

FNA60A9

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

620 mm

Breite:

1190 mm

Tiefe:

200 mm

Schalldruckniveau kühlen:

30 .. 36 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30 .. 36 dB(A)

Gewicht:

30 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

30.000 kg

Diskret in der Wand: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Benötigt mit einer Tiefe von lediglich 200 mm sehr wenig Installationsraum. Dank der geringen Höhe (620 mm) ist die Installation auch unter einem Fenster problemlos möglich. Hoher externer statischer Druck ermöglicht flexible Installation