DAIKIN - Truhengerät Perfera R32 3.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FVXM35A9
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4573535126034
Sonepar Artikelnummer
121130147
Hersteller Artikelnummer
FVXM35A9
Hersteller Typ
FVXM35A9
Hersteller Artikel Nr.:
FVXM35A9
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
17.000 kg
Design-Truhengerät für optimalen Heizkomfort dank einzigartiger Heizfunktionen. Saisonale Effizienzwerte bis A++ im Heizbetrieb, deutlich niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu Gaskesseln und Elektroheizungen. Ansprechendes und modernes Design. Kombinierbar mit Multi-Außengeräten mit bis zu 5 Anschlüssen. Bei aktivierter Funktion „Fußboden“ wird die Warmluft aus der Unterseite des Geräts ausgeblasen, daher optimale Konvektion. Onecta: Regeln Sie Ihre Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet. Bei aktivierter Funktion „Heizen Plus“ gibt das Gerät 30 Minuten lang wohlige Strahlungswärme ab.› Duale Luftausblasung für eine bessere Luftverteilung. Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können. Leisebetrieb: Schalldruckpegel von bis zu 19 dB(A)


