Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Truhengerät Sky Air R32, 10 kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Truhengerät Sky Air R32, 10 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FVA100A

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Farbe - weiß

  • Anschlussspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848602728

Sonepar Artikelnummer

120649607

Hersteller Artikelnummer

FVA100A

Hersteller Typ

FVA100A

Hersteller Artikel Nr.:

FVA100A

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

Ja

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

1850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

350 mm

Schalldruckniveau kühlen:

44 .. 50 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

44 .. 50 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

50 kg

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

50.000 kg

Abnahme der Temperaturschwankung durch automatische Auswahl der Ventilatordrehzahl oder frei wählbare Ventilatordrehzahl in 3 Stufen. Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt. Verbesserter Komfort als ein Ergebnis der besseren Luftstromverteilung durch vertikales Ausblasen, sodass manuelle Anpassungen der Luftaustrittlamellen oben am Gerät möglich sind. Auf Wunsch horizontale Ausblasung einstellbar, um das Gerät besser an die Raumgestaltung anzupassen (über verkabelte Fernbedienung BRC1E*/BRC1H*). Vereinheitlichte Baureihe von Innengeräten für R32 und R410A