Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Wandgerät Comfora R32 7.1kW Timer IR-FB ws

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Wandgerät Comfora R32 7.1kW Timer IR-FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXP71N

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung - 0.032 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4573535238119

Sonepar Artikelnummer

121071937

Hersteller Artikelnummer

FTXP71N

Hersteller Typ

FTXP71N

Hersteller Artikel Nr.:

FTXP71N

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

0.032 kW

Heizleistung:

0.035 kW

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

295 mm

Breite:

990 mm

Tiefe:

263 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

32 .. 46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

33 .. 45 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.4 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Mit Geruchsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Gewicht:

13.5 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

13.500 kg

Wandgerät, dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort. Onecta app. Ideal für Installation über der Tür. Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter. Dreidimensionaler Luftstrom: Luft wird in alle Ecken eines Raumes geblasen. Praktisch nicht zu hören