Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Wandgerät Perfera R32 2kW

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Wandgerät Perfera R32 2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXM20R

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - R32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848871339

Sonepar Artikelnummer

120998751

Hersteller Artikelnummer

FTXM20R

Hersteller Typ

FTXM20R

Hersteller Artikel Nr.:

FTXM20R

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

0.029 kW

Heizleistung:

0.023 kW

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

295 mm

Breite:

778 mm

Tiefe:

272 mm

Schalldruckniveau kühlen:

19 .. 41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20 .. 39 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Gewicht:

10 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

10.000 kg

Daikin FTXM20R Perfera Wandgerät-Inneneinheit, R32, 2,0 kW Kühlleistung. Split-Klima-Innengerät der Perfera-Serie mit 2D-Luftströmung, Kältemittel R32 mit niedrigem GWP.